SK11
SK11の 安全ベスト・タスキ
SK11の 安全ベスト
SK11の ベスト型 安全ベスト
反射ベストレギュラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62896356
品番
SK-B-Y-ViY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、メッシュタイプの反射ベストです。マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。通気性に優れたナイロンメッシュを採用しました。
用途
工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。
仕様
黄メッシュタイプ・黄反射
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
約80〜120(マジックテープ調整)
色(本体)
黄