画像準備中

プロシオン万年筆

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62902903 品番 PNS-8000 78-2
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ペン先5画絞りで書き味追及・触り心地の良い2種類の表面処理・乾燥を防ぐスリップシール機構搭載。

ペン先細字 色(軸)シャンパンゴールド 全長(mm)139.7 最大径(Φmm)14.4 質量(g)23.3 材質/仕上銅・鞘:アルミニウム/サテン処理、アルマイト加工、天冠:アルミニウム/クロームメッキ、グリップ:AS樹脂、グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅/クロームメッキ、クリップ:鉄/クロームメッキ、ペン先:ステンレス 付属品カートリッジインク:ブルーブラックインク×1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする