印刷プレビュー
ディーアンドディーカンパニー

デザインマットLstep付階段用S

PML309G デザインマットLstep付階段用S ディーアンドディーカンパニー 62907547
商品レビューを投稿する
注文コード
62907547
品番
PML309G
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥4,690

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
グリーン
幅(mm)
900
質量(kg)
3
奥行(mm)
300
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000
北海道地方数量1につき¥750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。