印刷プレビュー
ディーアンドディーカンパニー

デザインマットLstep付階段用M

商品レビューを投稿する
注文コード
62907565
品番
PML312R
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥5,790

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
レンガ
幅(mm)
120
質量(kg)
4
奥行(mm)
300
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000
北海道地方数量1につき¥1,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。