現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06476161/2026/08/26 09:39:16
- 【オーダー】 クロスワイヤーかすみ ノーブランド 62914068
ノーブランド
【オーダー】 クロスワイヤーかすみ
出荷目安:6日から7日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
6日出荷とは
注文コード62914068
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,707~
特長:防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途:サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
注意:※ワイヤー入りガラスは見た目から強度があるように思われがちですが、異物が入っている分、フロートガラスよりも強度が劣ります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
長さ(mm):50~1829
幅(mm):50~1219
厚さ(mm):6.8
比重:2.5
誤差:±1
端面加工:角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)