![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06484495/ | 2026/09/27 06:09:33 |
![]() | KITZ(キッツ) 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M |
|
|
| 特長: | ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。 |
|---|---|
| 用途: | 機械部品、水栓、ガス部品 |
| 成分: | CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 |
| 長さ(mm): | 20~1200 |
| 形状: | 六角棒 |
| 対辺(mm): | 17~32 |
| JIS呼び: | H3250 C6803 |
| 長さ公差(mm): | (-2、+2) |
| 切断方法: | 丸鋸切断 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 製造方法: | 冷間引抜 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

