手提げ紙袋 茶無地 丸紐

(15件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)200 注文コード62959943 品番20-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥978
販売価格(税別)
889
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用頂けます。

マチ(mm)90 幅(mm)200 高さ(mm)240 材質未晒80g/m2 寸法(mm)200×90×240 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード003265001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
La Verdura 様 2022-01-11
用途:
ドリンクの持ち帰りに
対象商品:
62959943

キッチンカー販売のドリンクの持ち帰りに
ピッタリ。
ドリンクホルダーがピッタリ入るので
重宝してます。

2022-03-03
用途:
商品の袋に使用
対象商品:
62959986

大量に購入したせいなのか、紙袋のフチがギザギザ感やお客様の手に渡せないなという袋が多く目につきましたので
少し残念感がありますが
購入した紙袋、大事に使用させていただきたいと思います。

2021-10-18
用途:
化粧品を入れる時
対象商品:
62959943

大きすぎず小さすぎずちょうどいい大きさです。

プリンターでお店の名前を印刷したシールを貼ればリーズナブルなオリジナル紙袋の完成です。

Boule de neige 様 2021-06-26
用途:
ケーキ用手提げ
対象商品:
62959943

クラフト紙でリピート利用してます。
しっかりしてるので使いやすい

2020-08-11
用途:
商品を入れる
対象商品:
62959986

お値段が安いのに、しっかりした作りでした。持ち手も丸紐なので持ちやすく、安っぽさがないです。

無地なのもよかったです。当店のハンコを押して使用しております。

1人が参考にしています
2021-05-15
用途:
商品を入れる紙袋です。

値段も安価でとても良い商品でした。
また購入します。

mignon 様 2020-05-12
用途:
お買い求めの商品を入れる時
対象商品:
62959943

持ち手が丸く工夫されているので、特に女性のお客様には持ちやすいようで、なおかつシンプルなのが評判良かったです。

デイズ 様 2019-09-10
用途:
お店で商品を入れてお客様に渡すとき
対象商品:
62959943

スタンプを押して使用していますが、スタンプも綺麗に押せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする