印刷プレビュー

クレバーレンチ

HW-V8 クレバーレンチ ベストトラスト 62971728
HW-V8 クレバーレンチ ベストトラスト 62971728   HW-V8 クレバーレンチ ベストトラスト 62971728   HW-V8 クレバーレンチ ベストトラスト 62971728   HW-V8 クレバーレンチ ベストトラスト 62971728   HW-V8 クレバーレンチ ベストトラスト 62971728   HW-V8 クレバーレンチ ベストトラスト 62971728
(2件の商品レビュー)
注文コード
62971728
品番
HW-V8
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥2,390

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
クレバーレンチは円周の5分の2くらいを掴んだら、簡単に回せます。
ボルトやナットを締めたり緩めたりする工具といえば、300年程の歴史を持ち、今でも多く使用されているレンチ(スパナ)です。
普通のモンキーレンチにてこの支点・力点・作用点を使い、大きいものを少ない力で動かすことができる、また隙間狭くても、動かな いものを動かすようにできる。
簡単な原理でありながらとても大きな役割をはたしている一つのモジュールを追加して、信じられないような力持ちなクレバーレン チに大変身した。 クレバーレンチはボルト・ナットはもちろん、折れたボルト・錆びて固くなったナット・管状物まで簡単に回せる。
最大開き(mm)
30
寸法L(mm)
203
呼び寸法(mm)
200
硬さ
(d)53.0〜54.5HRC、(下あご)41.0〜42.0、(柄)40.0〜41.0HRC
寸法a(mm)
54
寸法b(mm)
26

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ロードバイクのメンテナンス

長年放置された自転車の固着したボルト、ナットが全て取れます。トルクをかけるのに多少コツが要りますが、絶望的な固着を解決できました。

これは注文コード62971728についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社クロワール 様 [2018-08-31]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: モンキーでは不可能なボルトの締め付けに最適

何でも締めれる。本当に今までに経験の無い商品です。

これは注文コード62971728についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ネクストイノベーション 様 [2018-02-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。