ベストトラスト
クレバーレンチ
呼び寸法 250mm、最大開き 38mm、寸法L 255mm、HW-V10、1個
(2件のレビュー)
内容量1個
呼び寸法(mm)250
注文コード62971737
品番HW-V10
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,619
販売価格(税別)
クレバーレンチは円周の5分の2くらいを掴んだら、簡単に回せます。
ボルトやナットを締めたり緩めたりする工具といえば、300年程の歴史を持ち、今でも多く使用されているレンチ(スパナ)です。
普通のモンキーレンチにてこの支点・力点・作用点を使い、大きいものを少ない力で動かすことができる、また隙間狭くても、動かな いものを動かすようにできる。
簡単な原理でありながらとても大きな役割をはたしている一つのモジュールを追加して、信じられないような力持ちなクレバーレン チに大変身した。 クレバーレンチはボルト・ナットはもちろん、折れたボルト・錆びて固くなったナット・管状物まで簡単に回せる。
時間
分以内
に今ご注文いただくと、
/()
〜
/()
にまでにお届けできます。
詳しくはこちら
お届け日を見る