VL-SWE310KL ワイヤレスモニター付 テレビドアホン2-7タイプ パナソニック(Panasonic) 63031143

※代表画像

パナソニック(Panasonic)

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン2-7タイプ VL-SWE310KL、1セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63031143 品番VL-SWE310KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥39,490
販売価格(税別)
35,900

COMBO-LIGHT(宅配ボックス)との連携で荷受けをお知らせ。
見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」。
住宅用火災警報器と連動して、外にも火災警報。
モニター親機:3.5型カラー液晶 モニター子機:2.2型カラー液晶

付属品ドアホン親機用:壁掛け金具、壁掛け用木ねじ(4mm x 16mm:2個)、壁掛け用小ねじ(4mm x 25mm:2個)、ドアホン用:木ねじ(3.8mm x 20mm:2個)、小ねじ(4mm x 25mm:2個) 材質親機:難燃性ABS樹脂、玄関子機:難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂) 質量(g)親機:約480(壁掛金具含む)、玄関子機:約190 使用温度範囲(℃)親機:0〜+40、玄関子機:-10〜+50 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:約23.5×143×186(突起部除く)、玄関子機:約31.5×99×131 電源親機:AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給、子機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC 2.4V)(630mAh) 連続使用時間(時間)ドアホン通話:約2、待ち受け時間:約100 使用湿度範囲90%以下 画素数約30万 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする