※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS-20RP ワイヤグリッパー フック TRUSCO 63038913 TBS-20RP ワイヤグリッパー フック TRUSCO 63038913

ワイヤグリッパー フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63038913 品番TBS-20RP
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。

用途
ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6083 材質/仕上ステンレス 質量(g)9 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0〜1.5 アズワン品番64-8714-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする