印刷プレビュー
アーテック(学校教材・教育玩具)

水撃ショットソニック

6813 水撃ショットソニック アーテック(学校教材・教育玩具) 63079047
商品レビューを投稿する
注文コード
63079047
品番
6813
内容量
1個
販売価格(税込)
¥150
販売価格(税別)
¥139

 
お気に入りに追加
色取り混ぜ。パワフルショットで盛り上がる水鉄砲!
仕様
PP袋入
材質
本体:PS・PP、チューブ・タンク:PE、ポンプユニット:PS・PE、ひきがね:PP
寸法(mm)
35×105×175

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。