DS-LS24USB-W LEDデスクランプ オーム電機 63111854 DS-LS24USB-W LEDデスクランプ オーム電機 63111854 DS-LS24USB-W LEDデスクランプ オーム電機 63111854 DS-LS24USB-W LEDデスクランプ オーム電機 63111854

LEDデスクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111854 品番DS-LS24USB-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980

軽くタッチするだけで明るさを3段階に調節できます
USB電源(ACアダプター別売)
アーム直立(固定)タイプ
全光束は約300ルーメン(100%点灯時)
照度は約1000ルクス(直下32cm)
本体カラーはホワイト

付属品USBケーブル、固定用ネジ×1、保証書付取扱説明書 仕様スイッチ切替機能:100%、40%、10%、OFF ホワイト 質量(g)約330 消費電力(W)約4(100%点灯時) 電源5V1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)115×352×330(通常使用時) 光源LED×24灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1000(32cm直下/100%点灯時) アーム固定 電球の種類LED 調光の可否
取扱説明書:(1.17MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63111854 DS-LS24USB-W 45430895 DS-LS20USB-W LEDデスクランプ 折りたたみ式 オーム電機 LEDデスクランプ 折りたたみ式 オーム電機 1台 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする