![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06484496/ | 2026/11/12 00:25:41 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 三菱ケミカルインフラテック 【オーダー】アルリーダー(R) |
|
|
| 特長: | アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。 サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。 形から選べる早見表はこちら(PDF) |
|---|---|
| 用途: | サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装 |
| 注意: | ※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | アルミ樹脂複合板 |
| 長さ(mm): | 10~2000(一部の色は1820まで) |
| 幅(mm): | 10~1000(一部の色は910まで) |
| 厚さ(mm): | 3、アルミ:1.8 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 2.2 |
| 表面: | 両面ポリエステル樹脂 |
| 芯材: | 発泡ポリエチレン(黒) |
| 誤差: | ±1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


形から選べる早見表はこちら(PDF)