現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06487157/2026/07/09 15:03:52
- 【オーダー】熱線吸収ガラス3色 ノーブランド 63125407
ノーブランド
【オーダー】熱線吸収ガラス3色
出荷目安:3日から14日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
3日出荷とは
注文コード63125407
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,140~
特長:熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。
3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「グレー」「ブロンズ」「グリーン」
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途:窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具
注意:※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
オプション:透明飛散防止フィルム
材質:ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm):5、6、8
:グレー、ブロンズ、グリーン
サイズ:最小カット:50(5t、6t)、150(8t)
最大幅(mm):1000
比重:2.5
最大長(mm):2200(5t、6t)、1800(8t)
誤差:±1
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)