材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20〜+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0
入力電圧(V)100/200〜242対応
ビームの開き(°)60
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
色温度(K)5000
材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15000
電球の種類LED
配光タイプ中角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)