ZE001231 ウッドハートビスケ 東京堂 63207998 ZE001231 ウッドハートビスケ 東京堂 63207998 ZE001231 ウッドハートビスケ 東京堂 63207998

ウッドハートビスケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 注文コード63207998 品番ZE001231
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 ミックス 分類オールシーズン 寸法(cm)ハート大 Φ4 入数2型×各2色×各3コ 計12コアソート 寸法(幅W×高さH)(cm)4×3.5〜4、ハート小 4×3.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする