※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
和風プリントサテンリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1巻)
注文コード
63232848
品番
WA-STR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
椿の柄がおしゃれな和風のサテンリボンです。リボン幅いっぱいにデザインが入っているので、結ぶだけでギフトを華やかに演出できます。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)
25
色
椿の柄
長さ(m)
20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。