サンワダイレクト

カードリーダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63340674 品番400-ADR104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥703
販売価格(税別)
639

持ち運びに便利なコンパクトカードリーダー
キャップが後ろにつくのでなくす心配がありません。
携帯・デジカメからパソコンへのデータ転送に最適。
ストラップが取り付けられるストラップホール付
持ち運びに便利
【対応メディア】
64GBまでのSDXCメモリーカードClass10
32GBまでのSDHCメモリーカードClass2
32GBまでのSDHCメモリーカードClass4
32GBまでのSDHCメモリーカードClass6
32GBまでのSDHCメモリーカードClass10
2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)
2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)
2GBまでのSDメモリーカード
2GBまでのSDメモリーカードClass2
2GBまでのSDメモリーカードClass4
2GBまでのSDメモリーカードClass6
2GBまでのSDメモリーカードClass10
2GBまでのWii用SDメモリーカード
4GBまでのminiSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタが必要です。
4GBまでのminiSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタが必要です。
4GBまでのminiSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタが必要です。
2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタが必要です。
16GBまでのmicroSDHCカードClass2
16GBまでのmicroSDHCカードClass4
16GBまでのmicroSDHCカードClass6
16GBまでのmicroSDHCカードClass10
2GBまでのmicroSDカード
2GBまでのT-Flash
512MBまでのマルチメディアカード
1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタが必要です。
128MBまでのRS-MMCカード
512MBまでのMMC Plus 512MBまでのMMC 4.0

対応OSWindows 10(32bit、64bit)/8.1/8(32bit、64bit)/7(32bit、64bit)/Vista/XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、MeMac OS X 10.1.2〜10.10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズApple MACシリーズ、SONY PlayStation(R) 3 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカードClass1032GBまでのSDHCメモリーカードClass232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)2GBまでのSDメモリーカード2GBまでのSDメモリーカード Class22GBまでのSDメモリーカード Class42GBまでのSD スロットSDメモリーカードスロット ×1microSDカード専用スロット ×1
取扱説明書:あり
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
<対応メディアに関する注意>
※全てを同時に使用できません。
※microSDメモリーカード・SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
<SDXCメモリーカードに関する注意点>
※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・PS3以降)に対応してしています。
※Windows XPで使用する場合はマイクロソフト株式会社が提供している更新プログラム(KB955704)をインストールする必要があります。詳しくはSDXCの取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-07-29
用途:
写真データPC内移行時
対象商品:
63340674

金額もちょうどよく
日本語で書かれていなかったので
少し不安はありましたが
簡単に使用できるのでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする