レーザートラックボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63341453 品番400-MA072BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

ボールの動きに合わせてカーソル速度が変わる!カウント自動調整機能!カウント数は400/800/1200/1600の4種類に切替えられ、好みのカーソル速度でボール操作を行なえます。カウント数を800/1200/1600の数値に設定した場合、ボールを動かす速度を遅くすれば、ボールの動きに合わせてカウント数を自動で調節、カーソル速度が遅くなり細かいマウス操作が可能になります。パソコン側でカーソル速度を設定しなくても思い通りの動きにが可能になります。※カウント自動調整機能のON・OFF切替えも可能です。
レーザーセンサーより正確なボールコントロールを可能にする、レーザーセンサーを採用しました。
戻る・進むボタンWEB閲覧に便利な戻る・進むボタン付きです。
34mm中型ボール親指で動かしやすい丁度いい34mm中型サイズのボールを採用しています。
エルゴノミクス形状5本の指を伸ばした状態で軽く添えるだけで使えるので、リラックスした状態でトラックボール操作ができます。

仕様横スクロール機能:あり 静音:なし ケーブル長:約1.5m ボールサイズ:直径約34mm サイズ区分:大型 ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能400・800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン 読取方式レーザーセンサー方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする