防雨防塵電工ドラム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63383888 品番NPW-203S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,469
販売価格(税別)
6,790

防雨キャップはスプリング式です。

コンセント仕様アース無の2P 特性防雨、防塵 使用場所屋外 質量(kg)約5 仕様アース無し コンセント個数3 電線長さ(m)20 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×2×20
注意
※巻いたまま使用すると熱を持ちますので、黄色の制限印迄引き出して使用してください。
※接続機器のプラグは防水プラグを必ず使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:636

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-15
用途:
電気チェーンソーの電源延長用
対象商品:
63383888

外での作業用なので、防水仕様にしました。
本体が軽量で、ケーブルの巻取りも軽いのでよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする