仕様シリンダ戻し力(kn)≒0.45、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)75
ストローク(mm)50
径(Φmm)ヘッドカバー:54
概略質量(kg)7.5
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:荷重戻し
最小全長(mm)134
受圧面積(cm2)44.17
最大出力(kN)300
必要油量(cm3)221
シリンダ外径(Φmm)102
ピストン径(Φmm)66
付属カップラS-1R
位置カップラ:25
突き出し長さ(mm)ピストン:16、カップラ:≒53
ボス長さ(mm)19