単動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付き 注文コード63405380 品番LJ1-15VC
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥42,680
販売価格(税別)
38,800
この商品はストローク・仕様など146種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリンダチューブ、ピストン受:無電解ニッケルメッキ付き シリンダ内径(Φmm)43 ストローク(mm)15 概略質量(kg)1.1 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻り 最小全長(mm)44 受圧面積(cm2)14.52 二面幅(mm)60 最大出力(kN)100 必要油量(cm3)22 シリンダ外径(Φmm)70 ピストン径(Φmm)34 付属カップラVC-70-R3 位置カップラ:17
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする