複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 最高使用圧力(MPa)70 注文コード63406965 品番MD05-200T
参考基準価格(税別)¥76,720 販売価格(税込) ¥83,490
販売価格(税別)
75,900
この商品はストローク・最高使用圧力など94種類から選べます 他の種類を見る

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)30.2 ストローク(mm)200 ねじ径ピストン:M20 × 1.5、カラー:M45 × 1、ベース:M20 × 1.5 概略質量(kg)4 ねじ長さ(mm)ピストン:25、カラー:23 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式複動 最小全長(mm)379 受圧面積(cm2)押側:7.16、引側:3.36 最大出力(kN)押側:50、引側:23.4 必要油量(cm3)144 シリンダ外径(Φmm)46 ピストン径(Φmm)22 ねじにがし長さ(mm)3 付属カップラROC-13R 位置【カップラ】押側:36 ねじ深さ(mm)ベース:24 ポート間距離(mm)263 突き出し長さ(mm)ピストン:34、カップラ:≒46 ボス長さ(mm)引側:19
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする