HOOH バイカラーフードベスト V3309

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63428095 品番 V3309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

風漏れを防ぎ、体温上昇を抑える
クーリング効果の高い素材
生地裏側の凹凸が肌のベタつきを無くし、蒸れにくい

セット内容服のみ ピンク サイズS 混率(%)ポリエステル100 機能高密度リップ、吸汗速乾、撥水加工、UVカット、消臭テープ 着丈(cm)62 肩幅(cm)41 胸囲(cm)112 裾廻り(cm)73 仕様左胸シリコンロゴ、ロゴ入りフロントファスナー、脇メッシュ、アームホールニットパイビンゴム、襟元ソフトワイヤー、フードゴムスピンドルストッパー、裾ニットパイビンゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63428183
2023-09-10
用途:
自転車走行時に着ている
サービス業

涼しくてとてもいいです。
色も落ち着いていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする