アズワン品番3-6823-31-20
仕様校正証明書付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200〜+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05% of rdg
温度測定範囲(℃)-200〜+1370(K熱電対使用時)
サイズ(mm)167×91×35.8
校正証明書付き