ONE Pro スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 63439173

ONE Pro スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 63439173 ONE Pro スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 63439173

スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63439173 品番ONE Pro
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000

スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。

質量(g)36.5 測定範囲(℃)-20〜+400 温度範囲(℃)計測:-20〜+400 精度±3℃または±5%(測定対象物温度5〜120℃時) 対応機種Google Pixel・Google Pixel XL・Google Nexus 6P・Samusung Galaxy S8・Samsung Galaxy S8+・Samusung Galaxy A5 検出器非冷却マイクロボロメーター 解像度熱画像:160×120(155万画素) 温度分解能(℃)0.15 サイズ(mm)68×34×14 アズワン品番3-8963-02 フレームレート8.7Hz 最短撮像距離(MSX時):15cm〜
注意
※使用には専用アプリ(FLIR ONE)のダウンロードが必要です。※校正・修理・内蔵バッテリー交換ができません。※Android対応タイプのUSB端子はType-Cです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63439173 ONE Pro 83381147 FLIR ONE PRO <435-0007-03> A スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Pro Flir(フリアーシステムズ) スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Pro Flir(フリアーシステムズ) 1式 55,900 税込61,490 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする