自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の スクラブ
WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63446803
品番
WH13185
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ウイルス対策スクラブ
ベーシックなデザイン
右肩スナップボタンでスピーディーな着脱が可能
色
ネービー
サイズ
S
材質
バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%
バスト(cm)
102
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
67
加工
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
ポケット
小物用二重ポケット
アズワン品番
64-8888-50
RoHS指令(10物質対応)
対応