メイン画像
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ接合テープ用
VHBテープ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(11巻)
注文コード
63481628
品番
LSE110WF 25X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
プラスチックに特化した強力両面テープです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途
ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
トラスコ品番
422-5034
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.1
色
白
長さ(m)
33
粘着力(N/10mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応