62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507625 62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507625 62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507625 62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507625

【名入れ】緊急脱出用ハンマー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(72個×2箱) 注文コード 63507625 品番 62375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。JISーD5716製品規格適合品

用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に 材質ABS樹脂、炭素鋼 寸法(mm)170×70×20 質量(g)約130 入数144 名入れサイズ(mm)5×50 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする