画像準備中

【名入れ】MOSHISONA女性備蓄20点セット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8セット×4箱) 注文コード 63507826 品番 64945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

災害時に役立つ20アイテムの商品をセットしています。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 セット内容【1】デイバッグ、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3 L、【5】冷熱遮断アルミシート、【6】防災ガイド、【7】パステルカラー軍手、【8】あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、【9】ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【10】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【11】生理用品10枚入、【12】ポケットティッシュ、【13】除菌ジェル、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ 入数32 名入れサイズ(mm)50×100 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする