![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06606373/ | 2026/10/15 03:38:46 |
![]() | 福彫 【オーダー】ステンレス切文字 館銘板 |
|
|
| 特長: | シンプルな切文字看板 |
|---|---|
| 用途: | ポスト |
| 注意: | ※商品の色は、写真とは多少異なる場合がございます。 ※施工費は含まれておりません。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ステンレス |
| 幅(mm): | 100、150、200、250、300 |
| 厚さ(mm): | 3 |
| 高さ(mm): | 100、150、200、250、300 |
| 関連資料: | (0.66MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(0.66MB)