現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06606578/2026/11/02 13:10:53
HSR 【オーダー】ハニカムスクリーン「レフィーナ25・45」 ココン 防炎 シングルスタイル チェーン式 ニチベイ 63527094
※ココンH3009
ニチベイ
【オーダー】ハニカムスクリーン「レフィーナ25・45」 ココン 防炎 シングルスタイル チェーン式
注文コード63527094
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,040~
特長:ハニカム構造が作り出す空気層は断熱壁となり冬は暖かく、夏は陽射しを遮り冷暖房効率を高め、省エネに貢献します
注意:※チェーンの長さは操作のしやすい長さでご指示ください
※製品幅505mm以下の場合は製品高さは1800mm以内
※製作可能面積は7.5m2以内
※見本はお客様のモニター等の環境により実際の製品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
色:ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック
高さ(mm):300~3000(10mm単位にて)
チェーン長(mm):300~5000(10mm単位にて)
製品幅(mm):430~3000(5mm単位にて)
生地:色柄見本確認。
関連資料:生地・性能(0.38MB) チェーン式操作方法・注意事項・採寸方法・取付方法(0.39MB) クオリティー・セルサイズ・構造図(1.32MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)