![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06606580/ | 2026/07/05 10:47:27 |
![]() ※オストル 防炎H3020 | ニチベイ 【オーダー】ハニカムスクリーン「レフィーナ25・45」 オストル 防炎 遮光 シングルスタイル チェーン式 |
|
|
| 特長: | ハニカム構造が作り出す空気層は断熱壁となり冬は暖かく、夏は陽射しを遮り冷暖房効率を高め、省エネに貢献します |
|---|---|
| 注意: | ※チェーンの長さは操作のしやすい長さでご指示ください ※製品幅505mm以下の場合は製品高さは1800mm以内 ※製作可能面積は6m2以内 ※見本はお客様のモニター等の環境により実際の製品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック |
| 高さ(mm): | 300~3000(10mm単位にて) |
| チェーン長(mm): | 300~5000(10mm単位にて) |
| 製品幅(mm): | 430~3000(5mm単位にて) |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 関連資料: | 生地・性能(0.38MB) チェーン式操作方法・注意事項・採寸方法・取付方法(0.39MB) クオリティー・セルサイズ・構造図(1.32MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |