FPR-NHD-71-6.35#A 高耐久バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63530890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高耐久バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35注文コード63530890品番FPR-NHD-71-6.35#A
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)57寸法H(mm)91.4温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする