※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
16.2
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
注文コード
63531547
品番
FUCL-915-6.35-0.7
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト構造
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
59
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.84MB)