- 牛革手袋 溶接用 3本指 モノタロウ 63533585

- 牛革手袋 溶接用 3本指 モノタロウ 63533585 - 牛革手袋 溶接用 3本指 モノタロウ 63533585 - 牛革手袋 溶接用 3本指 モノタロウ 63533585 - 牛革手袋 溶接用 3本指 モノタロウ 63533585
モノタロウ

牛革手袋 溶接用 3本指

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード63533585 品番-
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

袖が長く、溶接作業に便利な3本指仕様の牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。

用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など 材質牛革(床革) サイズフリー タイプ3本指 全長(cm)約35 手の平幅(cm)約12.5
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは使用しないでください。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 安全保護具・作業服・安全靴編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社テックス 様 2021-10-14
用途:
電気設備係
対象商品:
63533585

格安で購入出来ました。
ありがとうございます。
また購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする