※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F900-T-19.05X19.05X6.35/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン フジキン 63534207 F900-T-19.05X19.05X6.35/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン フジキン 63534207

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05●接続C 寸法(mm):6.35 注文コード63534207 品番F900-T-19.05X19.05X6.35/
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

仕様●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05●接続C 寸法(mm):6.35 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)82 温度(℃)-196〜350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする