TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース連結棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63632889
品番
FC40-S30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケースとケースの間に置くだけで簡単に収納空間が作れる専用棚
材質
PP
色
グレー
質量(g)
360
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
32×40×2