| 特長: | ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム |
|---|
| 用途: | 工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。 病院でのゴミの回収などにも使用されております。 |
|---|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※受け取り時不在などで持ち戻りをした際に再配達費用を請求する場合があります。 |
|---|
| 質量(kg): | (蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5 |
|---|
| 容量(L): | 【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700 |
|---|
| 本体質量(kg): | 【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48 |
|---|
| 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | (本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110 |
|---|
| キャスター径(Φmm): | 直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター) |
|---|
| 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | 【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|