シグナリング プレミアム H6W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63662036 品番12036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

純正採用世界No.1ノーマルバルブです。
ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブです。

質量(g)2.6 タイプH6W 定格電力(W)6 ベースBAX9S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする