Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63666945 品番NBLA131-027H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量16GB SSD512GB 仕様●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 使用CPUCore i5 OSWin11Pro 光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ オフィスソフトなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63666945 NBLA131-027H1 19591805 NBLA138-005H1 Latitude3550(i5/16/512/11P/HB/FHD/1Y) Dell Technologies Latitude3550(i5/16/512/11P/HB/FHD/1Y) Dell Technologies 1台 189,800 税込208,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする