CNMG 12 04 16-MRR T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681250 CNMG 12 04 16-MRR T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681250

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63681250 品番 CNMG 12 04 16-MRR
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。
均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
ステンレス鋼の仕上げ加工用。
被削材MS 切刃長さ(mm)11.2959 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 材種1115 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする