DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、首振壁向40°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能
色(本体)
黒
注文コード
63711586
品番
D99-4686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 黒塗装
別売付属品
※絶縁台別売(DP-11795)
色(本体)
黒
調光の可否
非調光(非調光)
仕様
LED交換可、首振壁向40°外向90°・回転360°、傾斜天井使用可能
寸法(mm)
巾125 高185 出230
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
ランプ
ランプ別売
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63711586
D99-4686
65923052
D99-4686
アウトドアスポット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
4,290
税込
¥
4,719
注文コードが変更になりました