DCL-8113WW シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63718017

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)7光源色昼白色注文コード63718017品番DCL-8113WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
調光の可否色温度(K)5000消費電力(W)7容量(VA)13エネルギー消費効率(Lm/W)72.8従来光源白熱灯80W相当規格近接限度距離:0.1m色(本体)材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)タイプ密閉型配光角度(°)配光角:60直径(Φmm)120高さ(mm)80電圧(V)AC100ランプLED内蔵光源色昼白色光束(Lm)510LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63718087
2023-06-07
用途: 自宅
建設業・工事業

取付ての感想は、明るかったです。気になる点は付属のビスは、頭がすぐ舐めるので、違う木ビスを使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする