調光の可否否
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
色(本体)白
材質アルミダイカスト 白塗装/ポリカ-ボネ-ト 透明
仕様電源付(別置)、制御レンズ付
径(Φmm)62
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
定格寿命(時間)光源寿命50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)63
光源色昼白色
容量(VA)10
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
光束(Lm)370
配光角度(°)配光角:25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否