現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07883553/2026/10/10 21:07:37
VL 【オーダー】防炎調光ロールスクリーン ビジックライト ロペ TOSO 63797837
イメージ1
TOSO
【オーダー】防炎調光ロールスクリーン ビジックライト ロペ
注文コード63797837
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,980~
特長:外からの光を室内に取り入れる事が可能な調光ロールスクリーンです。
防炎加工済みだからオフィスや商業施設、飲食店等でもご利用いただけます。
スプリングを内臓している為、チェーンでの巻き上げ操作も楽々!
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途:事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
注意:※生地の特性上、柄のゆがみ、曲がりが発生しやすく、2本以上並べてご使用の際、柄が揃わない事があります。
※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
幅(mm):300~2000
高さ(mm):300~2400
取付方式:正面付け、天井付け、カーテンレール取付け
材質(スクリーン):ポリエステル
色番:TR-6731~TR-6735
操作位置:左、右
取扱説明書:(0.88MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)