cotta シリコンチョコモールド スイーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63867556 品番92826
参考基準価格(税別)¥708 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

cottaオリジナルのシリコンチョコレートモールドです。ドーナツやマフィンの形にチョコレートが作れます。
3種類のドーナツとカップケーキ全部で4種類の可愛い形のチョコレートが一度に20個も作れちゃうチョコレートモールド。シリコン製なので柔らかくて型離れも抜群!プレゼントやバレンタインに大活躍間違いなしです!

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質シリコン 寸法(mm)【1個あたり】 プレーンドーナツ:29×H11、クグロフ:30×H12、マフィン:28×29×H15、エンゼルドーナツ:30×H14 グレー 外寸(mm)185×235×H15 品名・タイプチョコモールド 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする