![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04971232/ | 2026/08/25 09:17:20 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 |
|
|
| 特長: | Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 単列のホイールレールタイプ 搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ |
|---|---|
| 用途: | 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 仕様: | 推奨脚:BSH,DSC-BM |
| 寸法(幅W×長さL)(mm): | (基本ユニット)15×150 |
| 機長L(mm): | 150~2400(150mm単位で指定可) |
| ピッチP(mm): | (ホイール)15 |
| フレーム(mm): | 19W×31H(アルミ) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| ホイール寸法(mm): | Φ12.5(POM) |
| 呼称幅: | 15mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

