エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ドロップハンマー EA572HRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63875780
品番
EA572HR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
仕様
●先端径:12mm●全長:170mm●材質:ナイロン●重量:130g●ハードヘッド●耐摩耗性、耐油性
アズワン品番
65-9265-13
関連資料:
(0.34MB)